Skruetrækker bit socketudtag 1/2″ lang TORX-udtag T60

Art.-nr.: 6188450
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6188450
    EAN/GTIN 4010886618844
    Producentnummer 6188450

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Firkantet drev efter DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, med kuglefangsrille
    Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
    Forkromet
    Med indpresset stift af GEDORE vanadium-specialstål, bruneret

    Egenskab:

    • Udgangsstørrelse TX (indvendig): T60
    • Udgangsstørrelse TX (indvendig) [mm]: 13,25 mm
    • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
    • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
    • Indsæt-Ø Drev: 24,7 mm
    • Samlet bredde [mm]: 24,7 mm
    • Samlet længde [mm]: 100 mm
    • Materiale: Krom-vanadiumstål
    • Overflade: forkromet
    • Skrue dimension: M14
    • Sikring: Kuglens fangrille
    • Centerlængde: 60,0 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven