Beskrivelse:
Firkantet drev efter DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af GEDORE vanadium-specialstål, bruneret
Egenskab:
- Udgangsstørrelse TX (indvendig): T25
- Udgangsstørrelse TX (indvendig) [mm]: 4,43 mm
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
- Indsæt-Ø Drev: 22,5 mm
- Samlet bredde [mm]: 22,5 mm
- Samlet længde [mm]: 100 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Overflade: forkromet
- Skrue dimension: M4.5 - M5
- Sikring: Kuglens fangrille
- Centerlængde: 62,0 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen