Udtag 1/4″ han TORX E8

Art.-nr.: 6187990
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6187990
EAN/GTIN 4010886618790
Producentnummer 6187990

Betegnelse

Beskrivelse:

Firkantet drev efter DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, riflet for let greb
Kromvanadiumstål, matforkromet

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 6,3 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/4″
  • Indsætningslængde: 25,0 mm
  • Indsats Ø 1: 10,5 mm
  • Indføring Ø 2: 12,0 mm
  • Indstiksdybde [mm]: 6,5 mm
  • Samlet bredde [mm]: 12 mm
  • Samlet længde [mm]: 25 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: matforkromet
  • Bredde på tværs af flader 1 TX (udenfor): E8
  • Skrue dimension: M6 - M7
  • Skrue dimension [mm]: 7,52 mm
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven