Beskrivelse:
Firkantet drev efter DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, riflet for let greb
Kromvanadiumstål, matforkromet
Egenskab:
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 6,3 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/4″
- Indsætningslængde: 25,0 mm
- Indsats Ø 1: 9,5 mm
- Indføring Ø 2: 12,0 mm
- Indstiksdybde [mm]: 6,0 mm
- Samlet bredde [mm]: 12 mm
- Samlet længde [mm]: 25 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Overflade: matforkromet
- Bredde på tværs af flader 1 TX (udenfor): E7
- Skrue dimension: M6
- Skrue dimension [mm]: 6,16 mm
- Sikring: Kuglens fangrille
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen