Udtag 1/4″ han TORX E5

Art.-nr.: 6187640
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6187640
EAN/GTIN 4010886618769
Producentnummer 6187640
L-nummer L60160 3296

Betegnelse

Beskrivelse:

Firkantet drev efter DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, riflet for let greb
Kromvanadiumstål, matforkromet

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 6,3 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/4″
  • Indsætningslængde: 25,0 mm
  • Indsats Ø 1: 7,0 mm
  • Indføring Ø 2: 12,0 mm
  • Indstiksdybde [mm]: 5,0 mm
  • Samlet bredde [mm]: 12 mm
  • Samlet længde [mm]: 25 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: matforkromet
  • Bredde på tværs af flader 1 TX (udenfor): E5
  • Skrue dimension: M4
  • Skrue dimension [mm]: 4,73 mm
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven