Skruetrækker bit socketudtag 1/4″ krydsudskæring PZ 3

Art.-nr.: 6187480
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6187480
EAN/GTIN 4010886618745
Producentnummer 6187480

Betegnelse

Beskrivelse:

Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, med kuglerille
Manuelt betjent, riflet for let greb
Forkromet
Spids af krom-vanadium stål, mangan-fosfateret
Spids i henhold til DIN ISO 8764-1 PZ

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse krydsudskæring (PZ): 3
  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 6,3 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/4″
  • Indsæt-Ø Drev: 12 mm
  • Samlet længde [mm]: 28 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • Centerlængde: 16,0 mm
  • Temperering af udgangsspids: fosfateret
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven