Skruetrækker bit socketudtag 1/4″ krydsudskæring PZ 2

Art.-nr.: 6187210
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6187210
EAN/GTIN 4010886618721
Producentnummer 6187210
L-nummer L60160 2684

Betegnelse

Beskrivelse:

Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, med kuglerille
Manuelt betjent, riflet for let greb
Forkromet
Spids af krom-vanadium stål, mangan-fosfateret
Spids i henhold til DIN ISO 8764-1 PZ

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse krydsudskæring (PZ): 2
  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 6,3 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/4″
  • Indsæt-Ø Drev: 12 mm
  • Samlet længde [mm]: 28 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • Centerlængde: 16,0 mm
  • Temperering af udgangsspids: fosfateret
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven