Beskrivelse:
Udførelse i henhold til DIN 3129, ISO 2725-2
Maskinbetjent, egnet til alle gængse pneumatiske og elektriske skruetrækkere
Firkantet drev i henhold til DIN 3121 - H 25, ISO 1174
GEDORE specialstål, bruneret
Anvendelse af nr. KB 3770 og nr. KB 3775 fra SW 75 mm
* ikke standardiseret
Egenskab:
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 25,0 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1″
- Betjeningstype: maskinbetjent
- Indsætningslængde: 69,0 mm
- Indsats Ø 1: 64,0 mm
- Indføring Ø 2: 54,0 mm
- Indstiksdybde [mm]: 23,0 mm
- Samlet længde [mm]: 74 mm
- Materiale: stål
- Overflade: bruneret
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 42
- Sikring: Låsering og stift
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen