Beskrivelse:
Særligt velegnet til arbejde i trange rum
Bygning i henhold til DIN 3122, ISO 3315
Med grebssolid metalskive, fintandet (72 tænder) og robust
Indtrækningsvinkel 5°
Med påstikrør nr. 2193 Z/17
Til håndbetjente muffer og forbindelsesdele med firkantet drev i henhold til DIN 3120 - D 25, ISO 1174, med stiftlås
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Egenskab:
- firkantet drev [metrisk]: 25 mm
- Drev firkant [tomme]: 1″
- Antal tænder: 72
- Udformning: komplet
- Samlet længde [mm]: 720 mm
- Ratchethovedets højde: 76 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
- Overflade: forkromet
- Vinkel for sving tilbage: 5 °
- Sikring: Pin-lås
- 1000 V isoleret: ingen
- Trykknapudløser: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen