Beskrivelse:
Særligt velegnet til robust brug i industrien og erhvervskøretøjer
Konstruktion i henhold til DIN 3122, ISO 3315
Med sænket omskifterhåndtag, låsning i midterposition
Indtrækningsvinkel 11,25°
Med push-in håndtag nr. 2187 G
Til håndbetjente muffer og forbindelsesdele med firkantet drev efter DIN 3120 - D 25, ISO 1174, med stiftlås
GEDORE vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Egenskab:
- firkantet drev [metrisk]: 25 mm
- Drev firkant [tomme]: 1″
- Antal tænder: 32
- Låsetype: Låsning i midterposition
- Udformning: komplet
- Samlet længde [mm]: 810 mm
- Ratchethovedets højde: 61,5 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
- Overflade: forkromet
- Vinkel for sving tilbage: 11,25 °
- Sikring: Pin-lås
- Type af omskifter: Skiftehåndtag
- 1000 V isoleret: ingen
- Trykknapudløser: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen