carraca reversible 1/4″ 127 mm

Art.-nr.: 6180470
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Tipo de producto Carraca

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6180470
EAN/GTIN 4010886618042
Producentnummer 6180470
L-nummer L60160 164

Betegnelse

Descripción:

Con palanca de cambio, bloqueo en posición central
Con la palanca de cambio de tres posiciones, bloqueo en posición media
Empuñadura de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar
Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
  • Tipo de bloqueo: Dispositivo de bloqueo de bola
  • Anchura total [mm]: 26 mm
  • Altura total [mm]: 22 mm
  • Longitud total [mm]: 130 mm
  • Material del mango: 2 componentes
  • Altura de la cabeza de la carraca: 21,5 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Ángulo de giro hacia atrás: 15 °
  • Tipo de conmutación: Palanca de cambio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Desbloqueo por pulsador: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven