{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 12 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 13 mm | |
Nøglelængde L | 144 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 19 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 21 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 6,8 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 617950 12X13 | |
EAN/GTIN | 4045197441867 | |
Producentnummer | 617950 12X13 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, lige 12X13 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
527 styk på lager
28,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
732 styk på lager
64,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | forkromet | matforkromet |
Ringstilling | 0 | 75 |
Nøglelængde L | 144 | 220 |
Nøglestørrelse 1 | 12 | 12 |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 19 | 20 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 21 | 21 |