Skruetrækker bit socketudtag 1/4″ sekskantudtag 8 mm

Art.-nr.: 6178570
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6178570
    EAN/GTIN 4010886617854
    Producentnummer 6178570
    L-nummer L60160 1083

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udførelse i henhold til DIN 7422
    Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, med kuglefangsrille
    Manuelt betjent, med grebsvenlig ridsning
    Forkromet
    Manganfosfateret spids
    Kromvanadiumstål

    Egenskab:

    • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 6,3 mm
    • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/4″
    • diameter 1 [mm]: 12,0
    • Indsætningslængde: 28,0 mm
    • Indsats Ø 1: 12,0 mm
    • Indsæt-Ø Drev: 12 mm
    • Samlet bredde [mm]: 12 mm
    • Samlet længde [mm]: 28 mm
    • Materiale: Krom-vanadiumstål
    • Overflade: forkromet
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 8
    • Sikring: Kuglens fangrille
    • Centerlængde: 16,0 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven