Endelig dimension, metrisk med JCSS-certifikat, ISO, klasse K, Zero Cera-keramik, 1000 mm

Art.-nr.: 617845-016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Måleklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 617845-016
EAN/GTIN 4946368599076
Producentnummer 617845-016
L-nummer L40010 6741

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse keramiske slutmål med meget lille temperaturudvidelseskoefficient giver dig følgende fordele: Temperaturudvidelseskoefficient: 0 ± 0,02 x 10-6/K næsten ingen ældning af det keramiske materiale ekstremt lav vægt korrosionsfri Umagnetisk

Egenskab:

Nøjagtighed: DIN EN ISO 3650, klasse K
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Med aluminiumshus

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven