Fatning 1″ 12-kant 2.15/16″

Art.-nr.: 6178140
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6178140
EAN/GTIN 4010886617816
Producentnummer 6178140

Betegnelse

Beskrivelse:

Firkantet drevfatning efter DIN 3120 - D 25, ISO 1174, med stiftfastholdelse
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
GEDORE vanadiumstål 31CrV3, forkromet

Egenskab:

  • Beslag, firkantet [metrisk]: 25,0 mm
  • Beslag, firkantet [imperial]: 1″
  • Instikslængde: 95,0 mm
  • Instik Ø 1: 59,5 mm
  • Indstik Ø 2: 102,6 mm
  • Indstiksdybde: 51,0 mm
  • Total bredde [mm]: 102,6 mm
  • Total længde [mm]: 95 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven