Beskrivelse:
Firkantet drevfatning efter DIN 3120 - D 25, ISO 1174, med stiftfastholdelse
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
GEDORE vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Egenskab:
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 25,0 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1″
- Indsætningslængde: 88,0 mm
- Indsats Ø 1: 92,2 mm
- Indføring Ø 2: 59,5 mm
- Indstiksdybde [mm]: 44,5 mm
- Samlet bredde [mm]: 92,2 mm
- Samlet længde [mm]: 88 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
- Overflade: forkromet
- Bredde på tværs af flader 1 [AF]: 2.5/8″
- Sikring: Pin-lås
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen