Endelig dimension, metrisk med JCSS-certifikat, ISO, klasse K, Zero Cera-keramik, 100 mm

Art.-nr.: 617681-016
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
    Produkttype Måleklods

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 617681-016
    EAN/GTIN 4946368598710
    Producentnummer 617681-016
    L-nummer L40010 15672

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Disse keramiske slutmål med meget lille temperaturudvidelseskoefficient giver dig følgende fordele: Temperaturudvidelseskoefficient: 0 ± 0,02 x 10-6/K næsten ingen ældning af det keramiske materiale ekstremt lav vægt korrosionsfri Umagnetisk

    Egenskab:

    Nøjagtighed: DIN EN ISO 3650, klasse K
    Tommer/metrisk: Metrisk
    Leveringsomfang: Med aluminiumshus

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven