Fatning 1″ UD-profil 55 mm

Art.-nr.: 6175390
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6175390
EAN/GTIN 4010886617533
Producentnummer 6175390
L-nummer L60160 1482

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 3124, ISO 2725-1
Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - D 25, ISO 1174, med stiftfastholdelse
Manuelt betjent, med krydsridsning for let greb
GEDORE vanadiumstål 31CrV3, forkromet
* Ikke standardiseret

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 25,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1″
  • Indsætningslængde: 80,0 mm
  • Indsats Ø 1: 77,6 mm
  • Indføring Ø 2: 50,0 mm
  • Indstiksdybde [mm]: 37,5 mm
  • Samlet bredde [mm]: 77,6 mm
  • Samlet længde [mm]: 80 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 55
  • Sikring: Pin-lås
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven