Beskrivelse:
Firkantet drev efter DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af GEDORE vanadium-specialstål, bruneret
Samlet drejevinkel ca. 15-20°.
Egenskab:
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
- Indsæt-Ø Drev: 23 mm
- Samlet bredde [mm]: 23 mm
- Samlet længde [mm]: 140 mm
- Samlet drejevinkel [mm]: 15 - 20°
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Overflade: forkromet
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 12
- Sikring: Kuglens fangrille
- Centerlængde: 102,0 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen