DCMT 11T312-FMT IC520N Enkeltsidet, rombisk 55° cermet-platter til for- og efterbearbejdning

Art.-nr.: 6170097
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6170097
    EAN/GTIN 7291075374674
    Producentnummer 6170097
    L-nummer L23950 817

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/notning, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skærlængde (L) 11,6 mm, diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 3,97 mm

    Egenskab:

    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
    • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
    • Kantlængde (L) 11,6 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
    • Monteringshuldiameter (D1) 4,4 mm
    • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
    • Maksimal fremføring 0,5 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 1,5 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,15 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven