VCMT 160408-FPC IC520N Rhombeformede, positive 35° vendeskær til forfinish af stål- og bildele

Art.-nr.: 6170091
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6170091
EAN/GTIN 7291075374766
Producentnummer 6170091
L-nummer L23950 40

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærekantlængde (L) 16,6 mm, diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 16,6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,22 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,7 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,04 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven