Flexiamant super 125x6,0x22,23 Alu, SF 27

Art.-nr.: 616749000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
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
    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 616749000
    EAN/GTIN 4007430403308
    Producentnummer 616749000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Specialskive med åben struktur for høj materialeaftagning og god værktøjslevetid
    • Hårdhed: blød
    • Mest velegnet til bearbejdning af smørende materialer som f.eks. aluminium, bronze, kobber, messing
    • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s
    • Forsigtig: God udsugning er obligatorisk i lukkede rum, da aluminiumstøv i høje koncentrationer kan føre til eksplosioner!

    Egenskab:

    • Version: Forskydning
    • Diameter x tykkelse x boring: 125 x 6 x 22,23 mm
    • Maks. omdrejningstal: 12200 /min.
    • Kvalitetsklasse: A 36-M.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven