Flexiamant super 115x6,0x22,3 Alu, SF 27

Art.-nr.: 616748000
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 Styk
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 616748000
EAN/GTIN 4007430403285
Producentnummer 616748000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Specialskive med åben struktur for høj materialeaftagning og god værktøjslevetid
  • Hårdhed: blød
  • Mest velegnet til bearbejdning af smørende materialer som f.eks. aluminium, bronze, kobber, messing
  • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s
  • Forsigtig: God udsugning er obligatorisk i lukkede rum, da aluminiumstøv i høje koncentrationer kan føre til eksplosioner!

Egenskab:

  • Version: Forskydning
  • Diameter x tykkelse x boring: 115 x 6 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 13300 /min.
  • Kvalitetsklasse: A 36-M.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven