Flexiamant 115x2,5x22,23 Inox, TF 42

Art.-nr.: 616737000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
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
    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 616737000
    EAN/GTIN 4007430403100
    Producentnummer 616737000
    L-nummer L01750 957

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Universalskive til bearbejdning af rustfrit stål
    • Hårdhed: blød
    • Høj skæreydelse med lang levetid
    • Lavt jern- og svovlindhold < 0,1 %
    • Maximal arbejdshastighed 80 m/s

    Egenskab:

    • Version: Forskydning
    • Diameter x tykkelse x boring: 115 x 2,5 x 22,23 mm
    • Maks. omdrejningstal: 13300 /min.
    • Kvalitetsklasse: A 30-P..

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven