Stiknøgle 1/4″ sekskantet 13 mm

Art.-nr.: 6166640
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6166640
    EAN/GTIN 4010886616666
    Producentnummer 6166640
    L-nummer L60160 496

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udførelse efter DIN 3124, ISO 2725-1
    Firkantet drev efter DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, med kuglefangsrille
    Manuelt betjent, riflet greb
    GEDORE vanadiumstål 31CrV3, slebet, forkromet

    Egenskab:

    • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 6,3 mm
    • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/4″
    • Indsætningslængde: 25,0 mm
    • Indsats Ø 1: 18,5 mm
    • Indføring Ø 2: 18,5 mm
    • Indstiksdybde [mm]: 10,0 mm
    • Samlet bredde [mm]: 18 mm
    • Samlet højde [mm]: 18 mm
    • Samlet længde [mm]: 25 mm
    • Materiale: Krom-vanadiumstål
    • Overflade: matforkromet
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 13
    • Sikring: Kuglens fangrille
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven