Industri overall stretch mellemgrå C54

Art.-nr.: 616613449600C54
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve mittelgrau
Konfektionsstørrelse DE 54
Produkttype Overall

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 616613449600C54
EAN/GTIN 7330509828885
Producentnummer 616613449600C54

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
98% bomuld, 2% elastolefin, lærred, 285 g/m²

Lommer
Inderlomme til lineal
Brystlomme med bælge og klap
Inderlomme til telefon
Penlomme på ærmet
Indvendige lommer
Lårlommer med bælge og klap, skjulte metalknapper
Baglomme, den ene med klap
Udvendig knæbeskyttelseslomme

Finish
Udvidelsesfunktion i bunden

Detaljer
Båndkrave
Justerbar elastik i taljen
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metaltrykknapper, Skjulte knapper
D-ring

Funktionalitet
Forbøjede knæ, Forbøjede ærmer
2-vejs stretch, Ridsefri

Refleks
Refleksdetaljer på ben, Refleksbånd på ærmer

Frontlukning
Robust skjult tovejs metallynlås

Vask
Industrivask EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • En meget komfortabel, fleksibel overall, der er ridsefri og industritvaskefri, i behageligt bomuldscanvas med tovejsstretch
  • Med reflekterende detaljer, der sikrer, at du bliver set, når det er nødvendigt

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle