• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Flexiamant 230x6.0x22.23 stål, SF 27

Art.-nr.: 616572000
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 616572000
EAN/GTIN 4007430402486
Producentnummer 616572000
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universalskive til al metalbearbejdning
  • Hårdhed: medium
  • Høj skæreydelse med lang levetid
  • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s.

Egenskab:

  • Version: Forskydning
  • Diameter x tykkelse x boring: 230 x 6 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 6600 /min.
  • Kvalitetsklasse: A 24-N.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven