Novorapid 115x1,0x22,23 Universal, T41

Art.-nr.: 616526000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 616526000
    EAN/GTIN 4061792252769
    Producentnummer 616526000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Tynd skæreskive til universel brug, f.eks. til bearbejdning af sten, fliser, plast osv.
    • God skæreydelse med god værktøjslevetid
    • Lavt materialeforbrug, energibesparende, lav maskinbelastning
    • Hårdhed: hård
    • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s

    Egenskab:

    • Bruttovægt: 0,027 kg
    • Diameter x tykkelse x boring: 115 x 1 x 22,23 mm
    • Maksimalt omdrejningstal: 13300 o/min
    • Kvalitetsklasse: C 30-S
    • Version: lige

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven