Kraftskruetrækkerbit 1/2″ lang sekskant 13 mm

Art.-nr.: 6163540
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6163540
EAN/GTIN 4010886616352
Producentnummer 6163540
L-nummer L60160 2223

Betegnelse

Beskrivelse:

Maskinbetjent, velegnet til alle gængse pneumatiske og elektriske skruetrækkere
Med firkantet drev efter DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
Stål, mangan-fosfateret

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • Betjeningstype: maskinbetjent
  • Indsætningslængde: 77,0 mm
  • Indsats Ø 1: 21,5 mm
  • Indføring Ø 2: 25,0 mm
  • Indstiksdybde [mm]: 13,0 mm
  • Samlet længde [mm]: 77 mm
  • Materiale: stål
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 13
  • Sikring: Låsering og stift
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven