Flexiamant super 230x3,0x22,23 sten, TF 42

Art.-nr.: 616303000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 616303000
EAN/GTIN 4007430401106
Producentnummer 616303000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universalskive til bearbejdning af natur- og kunststen
  • Hårdhed: medium
  • Høj skæreydelse med lang levetid
  • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s.

Egenskab:

  • Version: Forskydning
  • Diameter x tykkelse x boring: 230 x 3 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 6600 /min.
  • Kvalitetsklasse: C 30-s.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven