Slibeskiver M-Calibur 125 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27

Art.-nr.: 616291000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
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
    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 616291000
    EAN/GTIN 4007430256829
    Producentnummer 616291000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Den nyeste generation af slibeskiver med keramisk slibekorn
    • Maksimal materialeaftagning med ekstremt lang levetid på grund af brugen af speciel keramisk aluminiumoxid og en ny type binding
    • Højeste produktivitet og arbejdsfremgang
    • Jern, svovl- og klorfri (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Til alle rust- og syrebestandige ståltyper (V2A, Nirosta, INOX), højtlegerede ståltyper, fjederstål, værktøjsstål
    • Maksimal arbejdshastighed: 80 m/s
    • Hårdhed: medium-hård

    Egenskab:

    • Version: Forskydning
    • Diameter x tykkelse x boring: 125 x 7 x 22,23 mm
    • Maks. omdrejningstal: 12200 /min.
    • Kvalitetsklasse: Ca. 36-O.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven