Flexiamant super 115x6.0x22.23 stål, SF 27

Art.-nr.: 616275000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 616275000
EAN/GTIN 4007430061096
Producentnummer 616275000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universalskive til al metalbearbejdning
  • Særligt velegnet til afgratningsarbejde og kantslibning, også til bearbejdning af støbejern
  • Hårdhed: hård
  • God materialeaftagning med ekstremt god standtid
  • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s

Egenskab:

  • Version: Forskydning
  • Diameter x tykkelse x boring: 115 x 6 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 13300 /min.
  • Kvalitetsklasse: A 24-T.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven