Novorapid 230 x 1,9 x 22,23 Inox, TF 41

Art.-nr.: 616274000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
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
    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 616274000
    EAN/GTIN 4007430210432
    Producentnummer 616274000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Novorapid-kvalitet: kraftfuld entry-level
    • Tynd skæreskive til bearbejdning af rustfrie, tyndvæggede materialer, som f.eks. rør, plader, profiler, tråd osv, samt til generel metalbearbejdning
    • God skæreydelse med god levetid
    • Hårdhed: hård
    • Lavere materialeforbrug, energibesparende, lavere maskinbelastning
    • Iron-, svovl- og klorfri (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Maksimal arbejdshastighed: 80 m/s.

    Egenskab:

    • Udførelse: Lige
    • Diameter x tykkelse x boring: 230 x 1,9 x 22,23 mm
    • Maks. omdrejningstal: 6600 /min.
    • Kvalitetsklasse: A 46-T.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven