Flexiarapid super 115x1,6x22,23 Inox, TF 42

Art.-nr.: 616219000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
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
    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 616219000
    EAN/GTIN 4007430135360
    Producentnummer 616219000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Den supertynde højtydende skive specielt til bearbejdning af rustfrit stål
    • Højeste skæreydelse med meget lang levetid på grund af anvendelse af specialkorund
    • Fri for jern, svovl og klor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Til alle rust- og syrebestandige ståltyper (V2A, Nirosta, INOX), fjederstål, værktøjsstål
    • Kan anvendes i køretøjsbyggeri, containerbyggeri, karrosseribyggeri, konstruktion af el- og el-kabinetter osv.
    • Skæreskiver til støjsvag, gratfri og præcis skæring
    • Hårdhed: hård
    • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s

    Egenskab:

    • Version: Forskydning
    • Diameter x tykkelse x boring: 115 x 1,6 x 22,23 mm
    • Maks. omdrejningstal: 13300 /min.
    • Kvalitetsklasse: A 46-U.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven