Flexiarapid super 115x1,0x22,23 stål, TF 41

Art.-nr.: 616188000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
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
    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 616188000
    EAN/GTIN 4007430083166
    Producentnummer 616188000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Tynd højtydende skæreskive specielt til tyndvæggede materialer som f.eks. metalplader, rør, profiler, ledninger
    • Hårdhed: hård
    • Meget høj skæreevne med lang levetid
    • Lavere materialeforbrug, energibesparende, lavere maskinbelastning
    • Maximal arbejdshastighed 80 m/s

    Egenskab:

    • Udførelse: Lige
    • Diameter x tykkelse x boring: 115 x 1 x 22,23 mm
    • Maks. omdrejningstal: 13300 /min.
    • Kvalitetsklasse: A 60-T.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven