Flexiarapid 230x1,9x22,23 Inox, TF 41

Art.-nr.: 616185000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 616185000
EAN/GTIN 4007430441706
Producentnummer 616185000
L-nummer L01750 1296

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tyndt sværvægtssavklinge specielt til rustfrie, tyndvæggede materialer som f.eks. rør, plader, profiler, tråde
  • Hårdhed: hård
  • Stor skæreydelse med lang levetid på grund af anvendelse af specialkorund
  • Lavt materialeforbrug, energibesparende, lav maskinbelastning
  • Iron-, svovl- og klorfri (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s
  • A 60-R ved 1 mm tykkelse; A 46-R ved 1,6 mm tykkelse; A 30-R ved 1,9 mm tykkelse.

Egenskab:

  • Udførelse: Lige
  • Diameter x tykkelse x boring: 230 x 1,9 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 6600 /min.
  • Kvalitetsklasse: A 30-R.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven