Flexiarapid 180x1,6x22,23 Inox, TF 41

Art.-nr.: 616184000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
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
    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 616184000
    EAN/GTIN 4007430441690
    Producentnummer 616184000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Tyndt sværvægtssavklinge specielt til rustfrie, tyndvæggede materialer som f.eks. rør, plader, profiler, tråde
    • Hårdhed: hård
    • Stor skæreydelse med lang levetid på grund af anvendelse af specialkorund
    • Lavt materialeforbrug, energibesparende, lav maskinbelastning
    • Iron-, svovl- og klorfri (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s
    • A 60-R ved 1 mm tykkelse; A 46-R ved 1,6 mm tykkelse; A 30-R ved 1,9 mm tykkelse.

    Egenskab:

    • Udførelse: Lige
    • Diameter x tykkelse x boring: 180 x 1,6 x 22,23 mm
    • Maks. omdrejningstal: 8500 /min.
    • Kvalitetsklasse: A 30-R.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven