Kop-slibskive 110/90x55x22,23 C 36 M, sten

Art.-nr.: 616177000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
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
Produkttype Kopskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 616177000
EAN/GTIN 4007430436504
Producentnummer 616177000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til almindeligt arbejde
  • Syntetisk harpiks-bundet
  • Godt materialefjernelse med god standtid
  • Overfladeslibning ved al stenbearbejdning
  • Også velegnet til støbte materialer og ikke-jernholdige metaller
  • Maksimal arbejdshastighed 50 m/s
  • Til vinkelslibere med slibeskiven Ø 180 mm og 230 mm
  • Hårdhed: middelhård.

Egenskab:

  • Diameter x tykkelse x boring: 110 x 55 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 8600 /min.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven