Kopskive 110/90x55x22,23 A 16 Q, stål

Art.-nr.: 616170000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
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
    Produkttype Kopskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 616170000
    EAN/GTIN 4007430400680
    Producentnummer 616170000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Planslibning i hele metalområdet med vinkelsliber
    • Hårdhed: hård
    • Syntetisk harpiksbinding
    • God materialeaftagning med god standtid
    • Maximal arbejdshastighed 50 m/s
    • Til vinkelslibere med slibeskiven Ø 180 mm og 230 mm

    Egenskab:

    • Diameter x tykkelse x boring: 110 x 55 x 22,23 mm
    • Maks. omdrejningstal: 8600 /min.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven