Beskrivelse:
Udførelse efter DIN 3129, ISO 2725-2
Maskinbetjent, velegnet til alle gængse pneumatiske og elektriske skruetrækkere
Med firkantet drev efter DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
GEDORE specialstål, bruneret
* Ikke standardiseret
Egenskab:
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
- Betjeningstype: maskinbetjent
- Indsætningslængde: 38,0 mm
- Indsats Ø 1: 32,0 mm
- Indføring Ø 2: 30,0 mm
- Indstiksdybde [mm]: 13,0 mm
- Samlet bredde [mm]: 33 mm
- Samlet højde [mm]: 33 mm
- Samlet længde [mm]: 38 mm
- Materiale: stål
- Overflade: bruneret
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 23
- Sikring: Låsering og stift
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen