Flexiamant super 230x3,0x22,23 Alu, TF 41

Art.-nr.: 616126000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 616126000
EAN/GTIN 4007430400239
Producentnummer 616126000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universalskive med åben struktur til bearbejdning af ikke-jernholdige metaller som aluminium, kobber, messing, bronze osv.
  • Hårdhed: blød
  • Høj skæreydelse med lang levetid
  • Høj skæreydelse med lang levetid
  • Maximal arbejdshastighed 80 m/s
  • Forsigtig: God udsugning er obligatorisk i lukkede rum, da aluminiumstøv i høje koncentrationer kan føre til eksplosioner!

Egenskab:

  • Udførelse: Lige
  • Diameter x tykkelse x boring: 230 x 3 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 6600 /min.
  • Kvalitetsklasse: A 30-O..

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven