Flexiamant super 125x2,0x22,23 stål, TF 41

Art.-nr.: 616107000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 616107000
EAN/GTIN 4007430431745
Producentnummer 616107000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universalskive til metalbearbejdning
  • Hårdhed: hård
  • Ekstremt høj skæreydelse med lang levetid på grund af anvendelse af specialkorund
  • Bedste resultater ved brug af kraftige vinkelslibere
  • Maximal arbejdshastighed 80 m/s

Egenskab:

  • Udførelse: Lige
  • Diameter x tykkelse x boring: 125 x 2 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 12200 /min.
  • Kvalitetsklasse: A 36-T.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven