Flexiamant super 115x2,0x22,23 stål, TF 42

Art.-nr.: 616100000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
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
    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 616100000
    EAN/GTIN 4007430437389
    Producentnummer 616100000
    L-nummer L01750 703

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Universalskive til metalbearbejdning
    • Hårdhed: hård
    • Ekstremt høj skæreydelse med lang levetid på grund af anvendelse af specialkorund
    • Bedste resultater ved brug af kraftige vinkelslibere
    • Maximal arbejdshastighed 80 m/s

    Egenskab:

    • Version: Forskydning
    • Diameter x tykkelse x boring: 115 x 2 x 22,23 mm
    • Maks. omdrejningstal: 13300 /min.
    • Kvalitetsklasse: A 36-T.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven