Momentnøgle

Art.-nr.: 6160-1CTCAL
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Maks. moment 1.600 Nm
Samlet længde L 2.455 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6160-1CTCAL
Kopier
EAN/GTIN 4000896193066
Kopier
Producentnummer 6160-1CTCAL
Kopier
L-nummer L60140 4610
Kopier
Producent HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til højeste drejningsmoment
  • Momentnøgle inklusive DAkkS kalibreringscertifikat
  • ± 3% nøjagtighed af skalaværdien (6170-1CT ± 4%) (i betjeningsretningen for højre tilspænding)
    brug vores momentnøgler med indsats til venstre
  • Til industrielle klatrere
  • Anvendelse på vindmøller, skibsværfter, i luftfarts- og sværindustrien, i erhvervskøretøjssektoren osv.
  • Kan demonteres i 2 dele (6170-1CT 3 dele) med oplåsningsværktøj
  • Indeholder en lomme til sikker opbevaring og transport i hånden eller på bagsiden
  • Hurtig tilspænding er også kun mulig med skraldeakslen, tilspændingsmomentet er kun muligt med en komplet skruenøgle
  • Sikker:
    • Haptisk (kortrækkende trigger)
    • Akustisk (leddelt element)
    • Optisk (modeller med signalknap)
  • 2-komponent håndtag for forbedret haptik
  • Forenklet lås til indstilling af drejningsmomentværdien
  • Visuelt vindue til visuel kontrol af interlock
  • 4 farvede kodningsringe (rød, gul, grøn, sort) til markering af personaliseringer eller særlige arbejdsgange
  • Med kalibreringscertifikat og serienummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Kvadratisk massiv 25 mm (1″)
  • Mål / længde: 2455 mm
  • Nm min.-max: 600 - 1600 Nm
  • Tolerance: 3%
  • Skala (Nm): 5 Nm
  • Driftskraft min.-maks. kg: 26,1-70,1 kg
  • Antal tænder: 32 (driftsvinkel 11,25 grader)
  • Hovedets tykkelse A: 36 mm
  • Hovedbredde b: 77 mm
Kalibrering i henhold til husets standard
  • Slut med at vende tilbage: I HAZET momentnøgler i 5000- og 6000-serien har det vist sig ved langvarige holdbarhedstest, at det ikke er nødvendigt at vende tilbage til den mindste skalaværdi

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Til login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven