Rundfil keramisk Bound 6 x 100 mm C MITELC240

Art.-nr.: 616
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Sletfile

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 616
    EAN/GTIN 9003170006163
    Producentnummer 616
    L-nummer L50140 383

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Denne fil anvendes især til bearbejdning af værktøj i træ- og maskinindustrien. På grund af de forskellige kornstørrelser kan du vælge dit værktøj individuelt til din applikation. Siliciumcarbid-filer bruges hovedsageligt til hårdmetal- eller hårdmetal-tippede værktøjer og har en grå-grøn farve. Orange bruges hovedsageligt til alle typer stål og rustfrit stål.

    Egenskab:

    • Form: 9030 RUND FIL
    • Vs/max: 35 m/s
    • Specifikation : CMITTEL
    • Mål (D x L): 6 x 100 mm
    • Diameter: 6 mm
    • Tykkelse: 100 mm
    • Kornstørrelse: 240

    Fordel:

    • Individuel ansøgning
    • Bedste resultater
    • Bredt udvalg

    Anvendelse:

    • Til bearbejdningsværktøjer af stål, rustfrit stål og hårdmetal i træ- og maskinindustrien
    • Grå-grøn farve: For hårdmetal eller hårdmetal-tippet værktøj Orange farve: Hovedsageligt for alle typer af stål og rustfrit stål

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven