{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 8 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 9 mm | |
Nøglelængde L | 182 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 14 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 15 mm | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615950 8X9 | |
EAN/GTIN | 4045197160928 | |
Producentnummer | 615950 8X9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 8X9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.069 styk på lager
35,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager
31,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 182 | 182 |
Nøglestørrelse 1 | 8 | 8 |
Nøglestørrelse 2 | 9 | 9 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 14 | 14 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 15 | 15 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |