Skruetrækkersæt 1/2″ 9-stykker indeni TORX T20-60

Art.-nr.: 6158970
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6158970
EAN/GTIN 4010886615898
Producentnummer 6158970
L-nummer L60160 142

Betegnelse

Beskrivelse:

Nr. ITX 19 PM: til indvendige TX-skruer
Nr. ITX 19 B-PM: til indvendige TX-skruer med stift
I GEDORE blå stålplade
Dimensioner: 281 x 79 x 35 mm

Egenskab:

  • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/2″
  • Udformning: I GEDORE-kasse af blå stålplade
  • Samlet bredde [mm]: 281 mm
  • Samlet højde [mm]: 35 mm
  • Samlet dybde [mm]: 79 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven