Skruetrækker bit socketudtag 1/2″ 140 mm sekskantudtag 10 mm

Art.-nr.: 6158110
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6158110
EAN/GTIN 4010886615812
Producentnummer 6158110
L-nummer L60160 545

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 7422
Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af GEDORE vanadium-specialstål, mangan-fosfateret

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • Indsæt-Ø Drev: 22,5 mm
  • Samlet bredde [mm]: 22,5 mm
  • Samlet længde [mm]: 140 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 10
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • Centerlængde: 102,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven