Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 6X7 mm

Art.-nr.: 615700 6X7

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 6 mm
Nøglestørrelse 2 7 mm
Nøglelængde L 165 mm
maks. ring-⌀ D1 maks. 11 mm
maks. ting-⌀ D2 maks. 12 mm
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 615700 6X7
Producentnummer 615700 6X7

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med praktisk, handy profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ringe med AS-Drive-profil.

Fordel:

AS-Drive-profil:
  • Der gribes fat i skruerne på flankerne.
  • Skruerne skånes.
  • Skruerne får en længere levetid.
  • Større kontaktflade mellem skrue og værktøj.
  • Sikkert greb og større kraftoverførsel.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

AS-Drive − den særlige profil. En ekstremt præcis profil − udviklet til luft- og rumfart. Alle dybforkrøppede dobbelte ringnøgler fra GARANT og STAHLWILLE er forsynet med denne profil og kan kendes på AS-Drive-symbolet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven