Beskrivelse:
Firkantet drev efter DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, med kuglerille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af vanadiumspecialstål, poleret
Spids efter DIN ISO 8764-1 PZ
Egenskab:
- Udgangsstørrelse krydsudskæring (PZ): 2
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
- Indsæt-Ø Drev: 22,5 mm
- Samlet længde [mm]: 60 mm
- Materiale: Vanadiumstål
- Overflade: forkromet
- Sikring: Kuglens fangrille
- Centerlængde: 22,0 mm
- Temperering af udgangsspids: bruneret
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen